食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418355 品番55445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,141
販売価格(税別)
1,037

キャッチコピー:カップ・さくらんぼ・絵の具もついているオールワンキット
商品説明:カンタン3ステップで飾ってかわいい、遊んで楽しいクリームソーダが作れます!ソーダ部分のスライムは色を変えることで、オリジナルカラーのクリームソーダ作りが可能です!丸めるだけで簡単リアルなアイスが作れる魔法のねんど『バニラッティ』付。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容デザートカップ、デザートカップのふた、透明カプセル、アイス用ねんど、さくらんぼ、絵の具(緑)、PVAのり、ホウ砂、試験管15ml、薬さじ 材質PS、A-PET、樹脂中空体、石粉、PUC等 寸法(mm)完成品サイズ:約Φ75×140
注意
※本品は食べ物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする