アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48418389
品番
55346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
キャッチコピー:光を当てると暗闇で光る不思議な畜晃ねんど入り!
商品説明:暗闇で光るねんどでかわいいモビールをつくれる!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容
畜光ねんど、カラービーズ(20個)、テグス、チャック付ポリ袋、ねんどベラ、アルミ芯
材質
アルミ、ねんど、アクリル、PP
寸法(mm)
500×500程度