メタルカーキット レーシングカー 電池付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48418407 品番55612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

キャッチコピー:重厚感のあるメタルボデイー
商品説明:モーターで走る!

セット内容
連結用穴アキ金具10種×計29
連結用穴アキプラパーツ2種×計4
ボルト 4種×計44
ナット×42
シャフト×1
タイヤ×4
ハンドル×1
シート×2
リアウイング×2
スペーサー黄×1
スペーサー黒×4
プラスドライバー×1
スパナ×1
モーターパーツ×1
電池ボックス×1
単3型マンガン乾電池×2
仕様(1個梱包形態)化粧箱 材質鉄,PP,ABS 組立寸法(mm)組立時:約225×100×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする