ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418477 品番55449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

3桁の暗証番号でロック可能
ダンボールで本格的な金庫が作れる
材質:ダンボール。サイズ:235×345×30。セット内容:ダンボールシート、説明書

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容ダンボールシート、説明書 材質ダンボール 寸法(mm)235×345×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする