ダンボールサウルスクラフトキット ティラノサウルス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418495 品番55411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

キャッチコピー:大迫力!約30センチ
商品説明:さしこむだけのかんたん組み立て!

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容ダンボールパーツセット、取説 材質ダンボール 寸法(mm)235×340×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする