Radiohm
Radiohm ポテンショメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48418537
品番
05.061.7100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●定格電力:0.4W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:カーボン●取り付けタイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●長さ:8mm●奥行き:50mm●許容差:±20%●シリーズ:POTM●Potentiometer, O6 mm shaft