Ragni
Ragni ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
タイプ:ケーブルカッター●全体長:210mm●材料カット:アルミ、銅●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり
注文コード
48418546
品番
N043-49-VDE-210-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
タイプ:ケーブルカッター●全体長:210mm●材料カット:アルミ、銅●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり