8/23より値下げ!現場を応援
Ragni
Ragni ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
タイプ:サイドカッター●全体長:160mm●材料カット:硬線、軟線●カットタイプ:サイド●静電気放電から保護:あり
注文コード
48418555
品番
N134-49-VDE-160-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
タイプ:サイドカッター●全体長:160mm●材料カット:硬線、軟線●カットタイプ:サイド●静電気放電から保護:あり