アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
どうぶつずかんパズル ガム付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48418565
品番
17811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
どうぶつの姿を想像しながらパズルを完成させよう!
動物を知りながらパズルを楽しむことが出来ます。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容
パズル本体×1、ガム2枚
材質
紙、ガム
寸法(mm)
完成サイズ:257×182
適合年齢(歳)
3