デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の 図工/美術/画材/書道
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の その他工芸用品/素材
スタイロフォーム 水色 300*360*50
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48418590
品番
12540
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥960
販売価格(税別)
¥
873
バスケットに入れる
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
300×360×50