アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
消しゴムスクラッチ(消してかく)カラー(A4)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48418599
品番
83816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
キャッチコピー:砂消しゴムで消すと色が出てくる!
商品説明:砂消しゴムで消すと色が出てくる!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
ボール紙×1、取扱説明書×1
材質
ボール紙
寸法(mm)
210×297