丸昌
丸昌の 図工/美術/画材/書道
丸昌の その他工芸用品/素材
半開蝶番 C 10組 金メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48418608
品番
45333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,530
販売価格(税別)
¥
1,391
バスケットに入れる
あぜくらオルゴール箱用オルゴール箱C用
材質:金メッキ。サイズ:蝶番/25×12×3.5mm、ネジ/Φ4×7mm。セット内容:2個組10セット
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
2個組10セット
材質
金メッキ
寸法(mm)
蝶番/25×12×3.5、ネジ/Φ4×7
注意
※あぜくらオルゴール箱用