アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
LEDコインライト 黄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48418635
品番
55679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
キャッチコピー:電池交換不可
商品説明:電池交換不可
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
セット内容
ボタン電池(LR1130)3個付
材質
ABS
寸法(mm)
Φ36.4×8
注意
※電池交換不可