内容量1袋(5個)仕様標準周波数:14.7456MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:7 x 5 x 1.1mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:45Ω 、 周波数エージング:±5 ppm / 年 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 発振モード:基本波 、 H13注文コード48418668品番H13-14.7456-18-F-3030-EXT