内容量1袋(5個)仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:0.65mm 、 寸法:5 x 3.2 x 0.65mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:70Ω 、 周波数エージング:±5 ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 H130B注文コード48418677品番H130B-16.000-18-3030-EXT