転圧ゴムローラー 赤 Φ45×30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48418678 品番21029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,151
販売価格(税別)
1,955

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に
インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
材質:ゴム、ブナ、ステンレス。サイズ:43×180×58mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)紙箱 セット内容本体×1 材質ゴム、ブナ、ステンレス 寸法(mm)43×180×58
注意
※手作業での製造となるため、直径・長さともに±2mmほど誤差がある商品がございますので、ご理解の上、ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする