商品レビューを投稿する内容量1個仕様デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:1 GB●スピード:333MHz●メモリクラス:DDR●メモリソケット:DIMM●モジュールタイプ:PC-2700●ピン:184●電圧:2.5V●CASレイテンシ:2.5●DDRメモリを使用するには、システムのマザーボードに184ピンDIMMスロットとDDR対応のチップセットが必要です。 DDR SDRAM DIMMは標準SDRAM DIMMソケットには適合しません (システムで使用するメモリ技術の情報は、Crucial Memory Advisor?ツールに組み込まれています)。. CrucialメモリDIMM DDR. デュアルインラインメモリモジュール(DIMM)は、多数のメモリコンポーネント(通常は黒色)をプリント基板(通常緑色)上に実装した構成を備えています。 DIMM底面の金ピンで大型プリント基板のソケットとモジュールを接続します。 DIMMの前面及び背面のピンは相互接続されていません。 184ピンDIMMを使用すると、DDR SDRAMメモリをデスクトップコンピュータで使用することができます。 標準184ピンDIMMには、PC1600 DDR SDRAM、PC2100 DDR SDRAM、PC2700 DDR SDRAM、PC3200 DDR SDRAMがあります。注文コード48418747品番CT12864Z335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。