シールブック3冊セット 動物園・水族館・食べ物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418757 品番21166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,170
販売価格(税別)
1,064

人気のシールブック3冊セット
繰り返し使える貼ってはがせるシールブック
材質:紙。サイズ:1冊サイズ:200×140mm、16ページ。セット内容:シールあそびえほんどうぶつえん、シールパズルブックすいぞくかん、シールあそびえほんたべもの各1冊

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容シールあそびえほんどうぶつえん、シールパズルブックすいぞくかん、シールあそびえほんたべもの各1冊 材質 寸法(mm)1冊:200×140 対象幼児向け ページ数1冊:16ページ 適合年齢(歳)3
注意
※対象年齢3歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする