アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学習帳/ごほうびシール
乳幼児用れんらくちょう
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
48418775
品番
11864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
園にあずけた子供の一日の様子がわかる
64日分
材質:紙。サイズ:約128×182mm。セット内容:本体×1
用途
学校・教室での学習活動や事務作業やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
約128×182
適合年齢(歳)
幼児向け
科目
連絡帳