アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンベスト J 黄緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48418888
品番
18288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥430
販売価格(税別)
¥
391
バスケットに入れる
キャッチコピー:サテン製の光沢のあるベスト!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
色
黄緑
丈(cm)
45
素材
ポリエステル
胴回り(cm)
84
注意
※-