18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940

18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940
18272 ソフトサテンスカート桃 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418940

ソフトサテンスカート桃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48418940品番18272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

サテン製の光沢のあるスカート
大人気の衣装ベースシリーズのスカートです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:約400~900mm 丈:約300mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみウエスト(cm)40~90丈(cm)30素材ポリエステル
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする