ソフトサテンズボンJ 黄緑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48418967 品番18313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

キャッチコピー:サテン製の光沢のあるズボン!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 黄緑 股下(cm)41.5 ウエスト(cm)45〜90 丈(cm)64 素材ポリエステル100%
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする