ソフトサテン かぼちゃパンツ J 水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48419080 品番18262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

キャッチコピー:ソフトサテン生地のかぼちゃパンツ!
商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!お遊戯会・発表会・運動会に最適!

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 水色 股下(cm)16 ウエスト(cm)45〜98 総丈(cm)39 素材ポリエステル
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする