Crucial(クルーシャル)
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:8 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:SODIMM●ピン:260●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17
注文コード
48419088
品番
CT8G4SFS824A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:8 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:SODIMM●ピン:260●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17