商品レビューを投稿する内容量1個仕様デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:8 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:DIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:240●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11●To use DDR3 memory, your system motherboard must have 240-pin DIMM slots and a DDR3-enabled chipset. This is because a DDR3 SDRAM DIMM will not fit into a standard DDR2 DIMM socket or a DDR DIMM socket. Crucial Memory DIMM DDR3. Crucial 240-pin DIMMs are used in DDR3 memory for desktop computers. DDR3 is the latest generation of memory with an improved architecture that allows it to transmit data more quickly. A dual inline memory module (DIMM) consists of a number of memory components (usually black) that are attached to a printed circuit board (usually green). The gold pins on the bottom of the DIMM provide a connection between the module and a socket on a larger printed circuit board. The pins on the front and back of a DIMM are not connected to each other注文コード48419106品番CT102464BD160B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。