アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンサロペットスカート ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48419125
品番
18277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥640
販売価格(税別)
¥
582
バスケットに入れる
キャッチコピー:かわいいサロペットスカート!
商品説明:初登場のサロペットスカート
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
ホワイト
ウエスト(cm)
42(伸縮性)
総丈(cm)
47(肩紐除く)
スカート丈(cm)
33
素材
ポリエステル
注意
※-