ソフトサテンサロペットスカート レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48419134 品番18278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥640
販売価格(税別)
582

キャッチコピー:かわいいサロペットスカート!
商品説明:初登場のサロペットスカート

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 レッド ウエスト(cm)42(伸縮性) 総丈(cm)47(肩紐除く) スカート丈(cm)33 素材ポリエステル
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする