ソフトサテンサロペットパンツ Cサイズ レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48419159 品番18280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥591
販売価格(税別)
537

キャッチコピー:長いパンツのサロペット!
商品説明:初登場のサロペットパンツ

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 レッド 股下(cm)35 ウエスト(cm)38〜76 総丈(cm)55(ズボン部分) 素材ポリエステル
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする