アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ベロアかぼちゃパンツ Cサイズ 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48419274
品番
18294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥650
販売価格(税別)
¥
591
バスケットに入れる
キャッチコピー:ベロア素材のかわいいかぼちゃパンツ!
商品説明:起毛のベロア素材のかぼちゃパンツ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
167×185×15
色
白
素材
ポリエステル
注意
※生地の特性上、ほこりがつきやすい素材ですが、商品性能には問題ございません。