アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48419344
品番
18316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
キャッチコピー:大人気のかぼちゃパンツにギンガムチェック柄が登場
商品説明:ギンガムチェックのかぼちゃパンツ!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
レッド
股下(cm)
12
ウエスト(cm)
38〜87
総丈(cm)
32
素材
ポリエステル
注意
※-