ソフトサテンシャツ 前フリル 青

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48419439 品番18326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

キャッチコピー:ひらひらしたフリルがついたサテンのシャツ!
商品説明:前フリルがついたソフトサテンシャツ

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 着丈(cm)40 素材ポリエステル 身幅(cm)38
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする