チャイナシャツ C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48419457 品番18334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

キャッチコピー:チャイナ柄のかわいいシャツ!
商品説明:アレンジなしでそのまま使えるお手軽シャツ

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 寸法(mm)200×210 素材ポリエステル
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする