アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンパフスリーブワンピース 黄色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48419475
品番
18336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
キャッチコピー:袖がぷっくりかわいいワンピース!
商品説明:パフスリーブのワンピース
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
280×330×10
色
黄
素材
ポリエステル
注意
※-