曜日別特売
18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484

18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484
18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484
18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484
18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484
18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484
18337 ソフトサテンパフスリーブワンピース 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419484

ソフトサテンパフスリーブワンピース 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48419484品番18337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
555

袖がぷっくりかわいいワンピース
パフスリーブのワンピース
材質:ポリエステル。サイズ:280×330×10mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1寸法(mm)280×330×10素材ポリエステル
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする