曜日別特売
18341 かぼちゃパンツ C 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419527

18341 かぼちゃパンツ C 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419527
18341 かぼちゃパンツ C 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419527
18341 かぼちゃパンツ C 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419527

かぼちゃパンツ C 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48419527品番18341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
縫製済み衣装ベースカラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます製作時間を大幅に短縮できます切り貼りだけで衣装が作れるお遊戯会・発表会・運動会に最適
材質:不織布、PP。サイズ:身丈:320mm、胴回り:380mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1素材不織布、PP胴回り(cm)38身丈(cm)32
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする