Raspberry Pi
Raspberry Piの 産業用PC用品
Raspberry Piの 産業用PC本体
Raspberry Pi カメラモジュール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48419578
品番
Raspberry Pi Camera V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:Camera Module 、 チャンネルの数:1 、 サポートされているバスインターフェイス:CSI-2 、 サポート最大解像度:3280 x 2464 、 最大フレームレート キャプチャ:30fps 、 寸法:23.86 x 25 x 9mm 、 高さ:9mm 、 長さ:23.86mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:25mm 、 Raspberry Pi HDカメラボードV2. このRaspberry Pi高精細(HD)カメラボードは、あらゆるRaspberry Piコンピュータ又はComputeモジュールに接続し、HDビデオや静止画を作成できます。 ソニー製のIMX219PQ画像センサを使用しているので。高速ビデオ画像や高感度を発揮できます。 Raspberry Piカメラモジュールを使用すれば、固定パターンノイズやにじみなどの画質劣化を軽減できます。 露光制御、ホワイトバランス、輝度検出などの自動制御機能も備えています。. 特長と利点 高画質 優れたデータ機能 8メガピクセル固定フォーカス(小型フォーカス調整工具付属) 1080p、720p60、VGA90に対応 ソニーIMX219PQ CMOS画像センサ 15ピンリボンケーブル. カメラモジュールをPiに接続 15 cmのリボンケーブルを使用して、モジュールスロットとPiカメラシリアルインターフェイスポート(CSI)を直接接続します。 接続が完了すれば、マルチメディア抽象レイヤ(MMAL)又はLinux用ビデオ(V4L) APIを介してカメラボードにアクセスできるようになります。 代わりに、Picamera Pythonや、オンラインで入手できるライブラリを使用してアクセスすることもできます。. 製品の用途 Raspberry Piカメラモジュールは、HDビデオや静止画に最適です。 タイムラプス動画やスローモーション動画も作成できます。 その他の用途には、植物や野生生物の撮影、夜間のセキュリティがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応