アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテン海賊ジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48419694
品番
21155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
キャッチコピー:着用するだけでかっこいい海賊ジャケット!
商品説明:着用するだけでかっこいい海賊ジャケット!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
41
素材
ポリエステル
身幅(cm)
29
注意
※-