アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
グリッターシール 10枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48419710
品番
50863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
キャッチコピー:衣装の飾り付けに便利なキラキラした布製のシール!
商品説明:衣装の飾り付けに便利なラメ入りのシール
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
金3枚、銀3枚、赤1枚、ピンク1枚、水色1枚、黒1枚
材質
不織布
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
130×115
注意
※6色10枚組