18019 フェルト オールインワン イエロー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419798

18019 フェルト オールインワン イエロー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419798
18019 フェルト オールインワン イエロー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419798

フェルト オールインワン イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48419798品番18019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
637

まんまるシルエットがかわいいフェルト生地のオールインワン衣装
まんまるシルエットがかわいい、フェルト生地のオールインワン衣装です。フェルト素材なので、肌触りがやさしいゴム仕様なので、着脱しやすいカラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装に
材質:フェルト。サイズ:総丈:約500mm、胸回り:約540~1200mm、裾回り:約600~1200mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体イエロー寸法(cm)脇下ゴム:54~120、下ゴム:60~120総丈(cm)50素材フェルト
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする