2wayリボンみみカチューシャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48419825 品番21142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

キャッチコピー:リボンにも動物の耳にもなる2wayカチューシャ
商品説明:リボンにも動物の耳にもなる2wayカチューシャ

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容カチューシャ×1、不織布耳×2 材質耳:不織布(PE)、カチューシャ:ABS 寸法(mm)160×130×20
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする