アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
ソフトバウンドボール パレード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48419834
品番
11927
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
たのしい絵柄のはずみやすいボール
材質:PVC。サイズ:約Φ150mm。セット内容:ボール1個
用途
水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ネット入
セット内容
ボール1個
材質
PVC
寸法(Φmm)
約150
注意
※空気は入ってない状態で納品。