バスケット&サッカーゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48419868 品番9496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

組み立て式のゴールです。
室内でも安全なゴムのボール付!

仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容バスケットゴール×1、パイプ×7、ジョイントパーツ×6、サッカーボール×1、バスケットボール×1、ネット×2、空気入れ×1 材質pp 寸法(Φmm)サッカーボール:100、バスケットボール:90 寸法(横×奥行×高さ)(mm)組み立て時本体:640×350×985

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする