トライメイト
トライメイトの 卓上ライト
トライメイトの スタンドライト
USB充電式デスクライト クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48419895
品番
TR-JDL001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。
3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途
デスクワークに
仕様
クリップ式
材質
ABS
寸法(mm)
170×125×600
色
ホワイト
質量(g)
420
電球の種類
LED
調光の可否
可(無段階調光)
調色の可否
可(3色)