トライメイト
トライメイトの ランタン
乾電池式引くだけ点灯ランタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48419929
品番
TR-HTR001-GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。
用途
非常時に灯り取りに
材質
ABS
寸法(mm)
85×85×180
色
グレー
質量(g)
150
全光束(Lm)
200
使用電池
単3型アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類
LED
注意
※LEDは直視しないでください。