内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-30℃ 、 最大検出温度:+350℃ 、 Pt100 temperature sensor. Temperature sensor with M12 plug connector Accuracy class A Flexible sensor tube Compatible connection cable RS stock no. ; 465-545 465-545注文コード48420165品番R15-4A-M12-6-250