曜日別特売
R9-1734 Reckmann クランプ ケーブルクランプ Reckmann 48420314

Reckmann クランプ ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48420314品番R9-1734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:熱電対コネクタ●取り付けタイプ:シャーシ取り付け●Standard Connector for Thermocouples. Standard connector for thermocouples, thermal cables and compensation cables With solid round contacts made of thermal material Protected against reverse polarity Colour-coded according to DIN 43714 and DIN 43722
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする