ニチエイ
パイロットキャップ UNISEX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48420385
品番
DF-21
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
リアル迷彩。耳当て付き。
色
リアル迷彩
混率(%)
本体:ポリエステル100
寸法(cm)
約30×35
素材
ファー部:ポリエステル・アクリル・モダクリル