内容量1個仕様アクセサリタイプ:12極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプJ熱電対●熱電対タイプ:J●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●標準コネクタ用のプラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最高200 ℃の温度に対応可能 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 断熱素材の丸形ソケット、ねじが露出しているため迅速な配線が可能 標準の補償コネクタに最適注文コード48420454品番R9-1763-J