ニチエイ
ニチエイの 防寒用手袋
ニチエイの 合成繊維 防寒用手袋
防水インナー内蔵手袋 LADIE'S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48420507
品番
4235
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
防水インナー内蔵手袋
材質
本体:ポリエステル100%
色
ブラック
寸法(cm)
約11.5×24
機能
防水