Reckmann
Reckmann パネルソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:3極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプK熱電対●熱電対タイプ:K●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●標準コネクタ用のプラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最高200 ℃の温度に対応可能 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 断熱素材の丸形ソケット、ねじが露出しているため迅速な配線が可能 標準の補償コネクタに最適
注文コード
48420515
品番
R9-1767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:3極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプK熱電対●熱電対タイプ:K●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●標準コネクタ用のプラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最高200 ℃の温度に対応可能 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 断熱素材の丸形ソケット、ねじが露出しているため迅速な配線が可能 標準の補償コネクタに最適